コミー
FFミラー通路
目の高さに貼るだけでヒヤリ・ハットを解消します。
正面のミラーを見るだけで死角が自然と目に入り、通路の衝突防止に役立ちます。
L字路の衝突を防止します。
用途
オフィス・工場・病院・公共施設など、あらゆる通路の衝突防止に、像が大きいミラー、広い通路や高齢者が多く利用する通路に
トラスコ品番
123-9006
材質
アクリル(ミラー)
幅(mm)
700
型式
角型
厚さ(mm)
4.1
高さ(mm)
500
タイプ
片側用
取付け方法
両面テープ
像の大きさ(曲面R)
1000
使用場所
室内専用
内容量
1個
注意
※屋外では使用できません。
※室内でも日光が当たる場所では使用できません。
※オイルミストが発生する場所ではご使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70512278
FT70
¥
98,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません