コミー
FFミラー 自立埋込タイプ
道路の死角から来る人や自転車などの安全確認ができます。
用途
駐車場、道路などの安全確認に
タイプ
自立埋込タイプ(屋外可)
材質
ミラー:アクリル、柱:アルミ
付属品
角パイプ(柱)×2、角パイプ(補強材)×2、Lアングル×8、ドリルネジ×16、樹脂キャップ×2、両面テープ×3
型式
角型
内容量
1個
注意
※直射日光やライト等の光が当たった場合、角度によっては見えにくくなることがあります。
※エクステリア施工業者様にご依頼ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
幅(mm)
高さ(mm)
像の大きさ(曲面R)
設置寸法(高さ)(mm)
関連資料
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70512348
F33EXB
ブラック
311
1761
400R相当
(最大)1461
図面(0.1MB)
取扱説明書(0.9MB)
メーカーチラシ(4.9MB)
¥
78,000
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70512357
F33EXS
シルバー
311
1761
400R相当
(最大)1461
図面(0.1MB)
取扱説明書(0.9MB)
メーカーチラシ(4.9MB)
¥
78,000
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70512366
F48EXB
ブラック
471
1601
700R相当
(最大)1301
図面(0.1MB)
取扱説明書(0.9MB)
メーカーチラシ(4.9MB)
¥
120,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70512375
F48EXS
シルバー
471
1601
700R相当
(最大)1301
(0.1MB)
(0.9MB)
(4.9MB)
¥
120,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません