Myシリーズ 40形 高出力10000Lmタイプ トラフ(高天井用人感センサ付)

Myシリーズ 40形 高出力10000Lmタイプ トラフ(高天井用人感センサ付) - 三菱電機

高天井用人感センサ付
高出力タイプライトユニット搭載
40形サイズで110形と同等の明るさを実現
4つのセンサで安定した検知性能を実現

セット内容(器具)EL-LH-LS40701+(ライトユニット)EL-LU41053N 2AHTNの組合せ種別直付形質量(kg)2消費電力(W)55.1(200V時)定格固定出力定格電圧(V)AC200~242色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)181.4光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)10000(200V時)明るさ(Lm)10000明るさFHF32形×3灯器具 定格出力相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70592726MY-LS410531/N 2AHTN
88,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70592726MY-LS410531/N 2AHTN18865187MY-LS410631/NAHTNMY-LS410531/N 2AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 人感センサ付 高天井用 三菱電機 18865187LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 人感センサ付 高天井用三菱電機1セット
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする