曜日別特売

Myシリーズ 40形 高出力10000Lmタイプ 直付 230幅

Myシリーズ 40形 高出力10000Lmタイプ 直付 230幅 - 三菱電機
セット内容(器具)EL-LH-VC42301+(ライトユニット)EL-LU41053W 2AHTNの組合せ種別直付形質量(kg)3.4消費電力(W)55(200V時)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)177.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)9750(200V時)明るさ(Lm)10000明るさFHF32形×3灯器具 定格出力相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70593417MY-VC410533/W 2AHTN
104,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70593417MY-VC410533/W 2AHTN20115807MY-VC410633/W AHTNMY-VC410533/W 2AHTN LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 クリーンルーム用 三菱電機 20115807LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 クリーンルーム用三菱電機1組
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする