曜日別特売

洗える「でか見え」タイマー TD426

洗える「でか見え」タイマー TD426 - タニタ洗える「でか見え」タイマー TD426 - タニタ洗える「でか見え」タイマー TD426 - タニタ洗える「でか見え」タイマー TD426 - タニタ洗える「でか見え」タイマー TD426 - タニタ洗える「でか見え」タイマー TD426 - タニタ洗える「でか見え」タイマー TD426 - タニタ洗える「でか見え」タイマー TD426 - タニタ
(1件のレビュー)

洗って清潔に使える「でか見え」タイマー
定番のでか見えタイマーが防水保護等級IPX5になり、水洗い可能(水没不可)になりました。
大きなLCD表示はそのままの大きさで見やすさキープ、レンズがついて表示が保護されてました。
使い勝手のいいシンプル設計。
本体周りのシリコーンゴムがデザイン上の特徴になるとともに、濡れた手でも滑りにくく安心して取り扱えます。

付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)材質ABS、PMMA、シリコーンゴム電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個設定時間最大99分59秒 1秒単位アラーム警鳴時間(秒)約30音量(dB)70以上タイマー機能カウントダウン方式電池寿命(年)約1(1日1回30秒鳴らした場合)内容量1個
注意
※海外への転売は行わないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70595666TD426PKピンク64-9737-05
1,780
1,698
1,868(税込)
当日出荷
70595675TD426WHホワイト64-9737-04
1,780
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70595666
2022-12-01
用途: 事務所用
株式会社オーシャンパール卸売・小売業

いろんなサイドを調べましたが、ここが一番安く、しかも配送が早いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする