エルゴトロン TRACE (トレース) デュアル モニターマウント マットブラック 27インチ(3.7~9.8kg)まで対応 VESA規格対応

エルゴトロン TRACE (トレース) デュアル モニターマウント マットブラック 27インチ(3.7~9.8kg)まで対応 VESA規格対応 - ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン TRACE (トレース) デュアル モニターマウント マットブラック 27インチ(3.7~9.8kg)まで対応 VESA規格対応 - ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン TRACE (トレース) デュアル モニターマウント マットブラック 27インチ(3.7~9.8kg)まで対応 VESA規格対応 - ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン TRACE (トレース) デュアル モニターマウント マットブラック 27インチ(3.7~9.8kg)まで対応 VESA規格対応 - ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン TRACE (トレース) デュアル モニターマウント マットブラック 27インチ(3.7~9.8kg)まで対応 VESA規格対応 - ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン TRACE (トレース) デュアル モニターマウント マットブラック 27インチ(3.7~9.8kg)まで対応 VESA規格対応 - ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン TRACE (トレース) デュアル モニターマウント マットブラック 27インチ(3.7~9.8kg)まで対応 VESA規格対応 - ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン TRACE (トレース) デュアル モニターマウント マットブラック 27インチ(3.7~9.8kg)まで対応 VESA規格対応 - ERGOTRON(エルゴトロン)

パンタグラフ構造のアームがユニークなデュアルモニターマウントです。アームは縦/横方向に直線的に動きます。
支柱にあるベース本体が上下昇降するメカニズムとエルゴトロン独自のコンスタントフォース技術を採用。少ない力でモニターの位置調節が可能、ガススプリング式のような経年劣化がありません。
広い可動範囲としなやかな動き。
デスククランプは65mmまでの厚さに取り付け可能。グロメットマウントは直径8~50mmの穴、65mmまでの厚さに取り付け可能。
デスククランプ付属、グロメットマウントは別売です (98-492-009)。
保証期間は長期に渡り安心の15年間。
モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。

用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワークセット内容支柱、アーム、ケーブルマネージメント用チャネル、ボウ、ハンドル、ピボット2個、ベース、デスククランプ、取り付け金具マットブラック取付方式クランプ (付属)・グロメット (別売)本体質量(kg)約8.9荷重範囲(kg)3.7~9.9保証期間15年間VESAマウント(mm)100×100、75×75伸縮範囲(cm)約38(前後)RoHS指令(10物質対応)対応モニターサイズ27インチ昇降範囲(mm)約280可動範囲(°)パン:ベース部分120/アーム部分120、縦横回転:360、チルト:後方30/前方5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7059459845-631-224
オープン
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする