エルゴトロン TRACE (トレース) デュアルタイプ用 シングル変換キット 38インチ(5.5~11.6kg)まで VESA規格対応

エルゴトロン TRACE (トレース) デュアルタイプ用 シングル変換キット 38インチ(5.5~11.6kg)まで VESA規格対応 - ERGOTRON(エルゴトロン)

ニーズ、ユーザーそして使用している機器の変化に応じて、デュアルモニター構成をシングルモニター構成に変換するキットです。
TRACEモニターマウントをさらに幅広く活用できます。

用途TRACEモニターマウント用アクセサリ、変換キットセット内容チルトピボット、取り付け金具マットブラック本体質量(kg)約0.9荷重範囲(kg)5.5~11.6保証期間15年間VESAマウント(mm)100×100、75×75RoHS指令(10物質対応)対応モニターサイズ38インチ可動範囲(°)チルト:後方75/前方5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7059479947-109-224
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする