ERGOTRON(エルゴトロン)
エルゴトロン TRACE (トレース) シングルタイプ用 デュアル変換キット 27インチ(1.1~7.9kg)まで VESA規格対応
ニーズ、ユーザーそして使用している機器の変化に応じて、シングルモニター構成をデュアルモニター構成に変換するキットです。
TRACEモニターマウントをさらに幅広く活用できます。
用途
TRACEモニターマウント用アクセサリ、変換キット
セット内容
ボウ、ハンドル、スライディングピボット2個、取り付け金具
質量(kg)
2.8
サイズ
LCD:≦27" ‡
規格
VESA規格:MIS-D
本体質量(kg)
約2.8
荷重範囲(kg)
1.1~7.9
保証期間
15年間
VESAマウント(mm)
100×100、75×75
傾斜角度(°)
チルト:35、パン:240、回転:360
RoHS指令(10物質対応)
対応
モニターサイズ
27インチ
可動範囲(°)
チルト:後方30/前方5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70594808
47-110-224
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください