曜日別特売

低圧非接触交流検電器

低圧非接触交流検電器 - サンワサプライ低圧非接触交流検電器 - サンワサプライ低圧非接触交流検電器 - サンワサプライ低圧非接触交流検電器 - サンワサプライ低圧非接触交流検電器 - サンワサプライ低圧非接触交流検電器 - サンワサプライ低圧非接触交流検電器 - サンワサプライ低圧非接触交流検電器 - サンワサプライ

非接触仕様で、AC12V~1000Vに対応の検電器です。検電をLEDとブザーでお知らせします。手元を照らせるLEDライト付きです。経済性に優れた単四乾電池仕様です。クリップ付きで、胸ポケットに収納できます。

仕様ライト:LEDライト付き 自動電源オフ:3分 重量:35g 電圧レベルインジケーター:(低)オレンジLED×2 点灯(中)オレンジLED×4 点灯(高)オレンジLED、赤色LEDすべて点灯 電圧検出:ブザーアラーム+赤色LED点滅 電圧範囲:AC12V~1000V、50/60Hz 電池残量通知:電源ボタン3回点滅+アラームセット内容本体、単四乾電池×2本(テスト用)、取扱説明書・保証書寸法(mm)W23×D156×H26電源単四乾電池×2本内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70596454CHE-AC1
4,200
3,298
3,628(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする