曜日別特売

サージプロテクタ

サージプロテクタ - サンワサプライサージプロテクタ - サンワサプライサージプロテクタ - サンワサプライサージプロテクタ - サンワサプライサージプロテクタ - サンワサプライサージプロテクタ - サンワサプライサージプロテクタ - サンワサプライサージプロテクタ - サンワサプライ

雷サージからネットワーク接続機器を保護します。IP67防水規格で屋外での使用も可能です。 10ギガビットイーサネットに対応しています。PoE(パワーオーバーイーサネット)af/at/btに対応しています。鍛造アルミボディーで、EMCノイズも万全です。※本製品は内部に電子部品を使用しているため、フルークテスターのギガテストではpassしません。

仕様DC電流:1A(2ペア)、2A(4ペア)最大100W コモンモード保護等級(10/700μs):10KA サージ放電電流:20KA(8/20μs、2.5KA/ライン) ディファレンシャル保護等級(10/700μs):6KA リターンロス10MHz/100MHz:-20db 重量:380g 制限電圧(ラインーグランド):300V 制限電圧(ラインーライン):10V 挿入損失MHz/100MHz:-1db 対応ケーブル径:5~12mm※接続するケーブルが5mmより細いケーブルの場合、防水カバー部に隙間が生じるセット内容アースコード0.5m、ネジ×2本、取扱説明書寸法(mm)W53×D209×H37.5定格電圧44~57VDC(最大60VDC)応答時間5nsインターフェースIEEE802.3bz2.5GbE/5GbE/10GbENBASE-T、IEEE802.3ab1000BASE-T、IEEE802.3u100BASE-TX、IEEE802.310BASE-T動作温度-40~65℃コネクタRJ-45シールドポートRoHS指令(10物質対応)対応防水性IP67内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70597145LAN-NF10GPOE
25,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

通信専用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする