曜日別特売

プレート

プレート - サンワサプライプレート - サンワサプライプレート - サンワサプライプレート - サンワサプライプレート - サンワサプライプレート - サンワサプライプレート - サンワサプライプレート - サンワサプライ
(1件のレビュー)

VESA規格のネジ穴を使って、ディスプレイ背面に小型機器を取付けできるプレートです。プレートの穴と結束バンドを使って固定するので簡単に取付けが出来ます。粘着剤などを使わないのでディスプレイを汚すことがなく、機器の交換、メンテナンスも楽におこなえます。結束バンドはクリップ式なので再利用が可能です。耐荷重1Kg (モニタスタンド・アームの耐荷重にご注意下さい)

仕様重量:約266g 出荷形態:ノックダウン組立式セット内容取り付けプレート、結束バンド×2本、ディスプレイ取り付けネジ(M4×14・M6×14・M8×15各2本ずつ)、ワッシャー(12×5.5mm4枚、16×6.5mm2枚、18×8.5mm2枚)、アンカー×2本、タッピングねじ×2本※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください。材質スチール寸法(mm)W202×D160×H9.5ブラック耐荷重(kg)1(モニタスタンド・アームの耐荷重にご注意ください。)梱包内容1個口/165×20×390mm・約373g内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70598265MR-VESA8
1,800
1,498
1,648(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-10
用途: SBCとテーブルタップをディスプレイの裏側に固定するのに使用

付属品がたくさんついていて大部分は使わないことになるのでちょっともったいない気がする

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする