曜日別特売

USB切替器

USB切替器 - サンワサプライUSB切替器 - サンワサプライUSB切替器 - サンワサプライUSB切替器 - サンワサプライUSB切替器 - サンワサプライUSB切替器 - サンワサプライUSB切替器 - サンワサプライUSB切替器 - サンワサプライ

2台のパソコンで1台のUSB2.0機器を切り替えて共有できます。USB2.0のハイスピード(480Mbps)に対応した切替器です。ボタンスイッチで簡単に2台のパソコンを切替できます。切替先が一目で分かるLEDを搭載。強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。接続ケーブルはすべて同一方向にでており綺麗に配線することが可能です。USB2.0に対応したプリンタなどの周辺機器を共有するのに最適。

仕様切替内容:パソコン2:周辺機器1セット内容本体×1、USB2.0対応USB接続ケーブル(1.8m)×1本、取扱説明書質量(g)約82切替方式本体切替ボタンコネクタ形状USBAコネクタメス×1(周辺機器側)USBBコネクタメス×2(パソコン側)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×56×25インターフェースUSB仕様Ver2.0準拠(USB仕様Ver1.1上位互換)動作環境動作温度/0℃~40℃、保存温度/0℃~60℃、動作湿度/湿度0~80%RH(結露なきこと)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70598895SW-US22MG
5,100
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする