デスク

デスク - サンワダイレクトデスク - サンワダイレクトデスク - サンワダイレクトデスク - サンワダイレクトデスク - サンワダイレクトデスク - サンワダイレクトデスク - サンワダイレクトデスク - サンワダイレクト

大型の中棚が付属したL字デスクです。
W900×D500mmのメイン天板にW300×D1050mmのサブ天板を組み合わせることで、メインの作業スペースとしてはW1200×D500mmを使うことができます。
W300mm×D1050mmの天板の下には、D250mmの中棚が付属し、余裕の収納スペースがあります。
メイン天板には落下防止金具が付属します。
クランプ式のモニターアームを取り付けることが可能です。
(落下防止金具を取り外した場合)

仕様アジャスターあり材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)幅(mm)1200木目高さ(mm)700奥行(mm)1050使用工具手袋色(天板)木目組立時間50分色(フレーム)ブラック天板寸法(幅W×奥行D)(mm)メイン天板/900×500、サブ天板/300×1050天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×1050×16棚寸法(幅W×奥行D)(mm)986×250(2枚)六角レンチ(mm)4組立人数1人内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70603506100-DESKH042M
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする