サンワダイレクト
丸台
キャスター付なので掃除の時のちょっとした移動に最適です。
ベット下の収納物にの補助にも大変便利です。
お部屋の雰囲気に合う木目柄です。
小回りの利く360度キャスター採用しています。
材質
木製(MDF)+PVC貼り
幅(mm)
約350
高さ(mm)
35(キャスター部含む)
奥行(mm)
約350
使用工具
プラスドライバー/手袋
総耐荷重(kg)
20
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70603768
100-H002LM
薄い木目
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70603777
100-H002M
木目
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください