肘置き台

肘置き台 - サンワダイレクト肘置き台 - サンワダイレクト肘置き台 - サンワダイレクト肘置き台 - サンワダイレクト肘置き台 - サンワダイレクト肘置き台 - サンワダイレクト肘置き台 - サンワダイレクト肘置き台 - サンワダイレクト

デスク天板に引っ掛けるだけで、簡単に肘置き台を作ることができます。
作業時に蒸れないようメッシュ生地を採用しています。
台に肘を置くことで、肩や肘が上がるのを軽減します。
キーボード操作を行うときの前のめりになる姿勢を抑え、正しい姿勢で行うことができます。

使用工具手袋組立人数1人組立時間20分六角レンチ(mm)5色(フレーム)ブラック総耐荷重(kg)15適合厚さ(mm)(天板)15~25ブラック張地布張り(ポリエステル)材質(台)合板材質(フック)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)内容量1台
注意
※立ち上がる際など、肘置き台に手をかけて立ち上がったりしないでください。
※必ず肘置き台よりも大きいサイズの天板に取り付けてください。
※デスクに引き出しやキーボードスライダーついている場合は取付けできません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70603987100-TOK004MBK約1.86約605×415×137
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
70603996100-TOK005MBK約2.3約755×415×137
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
70604005100-TOK006MBK約1.85約433×415×137
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする