ブルーLEDマウス

ブルーLEDマウス - サンワダイレクト

高速スクロールと横スクロールを搭載したハイスペックマウス。
2.4GHzとBluetoothの組み合わせで3台まで切替接続が可能なマルチペアリング対応です。
レーザーセンサーに迫るトラッキング性能の高性能ブルーLED搭載。
左ボタン、右ボタン、サイドボタンに静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。
BluetoothVer5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。
マウスポインタを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。
サンワサプライWEBサイトよりドライバをダウンロードすれば、左右の入れ替えやボタン割り当て変更が行えます。
通常では使用できないMacでも「戻る、進む」ボタンを使用できます。
割り当て可能はサイドスクロールを搭載しています。
省電力に仕様なので電池寿命が約1年半です。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。
Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。※Bluetooth接続のみ対応
iPadやiPhoneでも使用できます。※Bluetooth接続のみ対応。

仕様レシーバー収納:あり、サイズ区分:大型セット内容マウス、レシーバー、単三乾電池(テスト用)×2、取扱説明書・保証書ブラック電源電池式対応OSWindows:10/8.1/8、mac:macOS10.13~10.15※macOS・iPadOS・iOSでは標準インストールされているSafari/MaiL/テキストエディット及びFinderなどOS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません、iPadOS:iPadOS14・13.4、iOS:iOS14、ChromeOS:ChromeOS、Android:Android11~7接続方式2.4GHzワイヤレス/Bluetooth対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Androidスマートフォン・タブレット、AppleMacシリーズ、iPhone・iPadシリーズ、ChromeOS搭載パソコン※Bluetoothモジュールが内蔵されBluetoothマウスに対応している機種/Bluetooth5.0に適合し、HOGPプロファイルに対応したパソコン・スマートフォン・タブレットである必要があります/Macシリーズでサイドボタンを使用するには、ドライバーのインストールが必要です分解能800/1600※カウント切替えボタン付連続使用時間(時間)約200電池単3乾電池ボタン数5ボタン連続待機時間約22222時間電波周波数(GHz)2.402~2.480無線通信方式Bluetooth/無線2.4GHzプロファイルHOGP(HIDoverGATTProfile)通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります読取方式光学センサー方式(ブルーLED)使用可能日数約427日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合(満充電時)/自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません/使用期間により、徐々に性能が低下しますマルチペアリングありボタン仕様左ボタン/右ボタン/ホイール(スクロール)ボタン/戻るボタン/進むボタン/接続切替えボタン/スクロール切替えボタン、静音:左右ボタン/サイドボタン、横スクロール機能:あり内容量1個
注意
※すべての動作を保証するものではありません。
※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
※機種により対応できないものもあります。
※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70605563400-MAWBT166BK
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする