ブルーLEDマウス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70605563 品番400-MAWBT166BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

高速スクロールと横スクロールを搭載したハイスペックマウス。
2.4GHzとBluetoothの組み合わせで3台まで切替接続が可能なマルチペアリング対応です。
レーザーセンサーに迫るトラッキング性能の高性能ブルーLED搭載。
左ボタン、右ボタン、サイドボタンに静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。
BluetoothVer5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。
マウスポインタを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。
サンワサプライWEBサイトよりドライバをダウンロードすれば、左右の入れ替えやボタン割り当て変更が行えます。
通常では使用できないMacでも「戻る、進む」ボタンを使用できます。
割り当て可能はサイドスクロールを搭載しています。
省電力に仕様なので電池寿命が約1年半です。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。
Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。※Bluetooth接続のみ対応
iPadやiPhoneでも使用できます。※Bluetooth接続のみ対応。

仕様レシーバー収納:あり、サイズ区分:大型 セット内容マウス、レシーバー、単三乾電池(テスト用)×2、取扱説明書・保証書 ブラック 電源電池式 対応OSWindows:10/8.1/8、mac:macOS10.13〜10.15※macOS・iPadOS・iOSでは標準インストールされているSafari/MaiL/テキストエディット及びFinderなどOS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません、iPadOS:iPadOS14・13.4、iOS:iOS14、ChromeOS:ChromeOS、Android:Android11〜7 接続方式2.4GHzワイヤレス/Bluetooth 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Androidスマートフォン・タブレット、AppleMacシリーズ、iPhone・iPadシリーズ、ChromeOS搭載パソコン※Bluetoothモジュールが内蔵されBluetoothマウスに対応している機種/Bluetooth5.0に適合し、HOGPプロファイルに対応したパソコン・スマートフォン・タブレットである必要があります/Macシリーズでサイドボタンを使用するには、ドライバーのインストールが必要です 分解能800/1600※カウント切替えボタン付 連続使用時間(時間)約200 電池単3乾電池 ボタン数5ボタン 連続待機時間約22222時間 電波周波数(GHz)2.402〜2.480 無線通信方式Bluetooth/無線2.4GHz プロファイルHOGP(HIDoverGATTProfile) 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 使用可能日数約427日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合(満充電時)/自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません/使用期間により、徐々に性能が低下します マルチペアリングあり ボタン仕様左ボタン/右ボタン/ホイール(スクロール)ボタン/戻るボタン/進むボタン/接続切替えボタン/スクロール切替えボタン、静音:左右ボタン/サイドボタン、横スクロール機能:あり
注意
※すべての動作を保証するものではありません。
※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
※機種により対応できないものもあります。
※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする