日東紅茶
デイリークラブティーバッグ 8袋入
デイリークラブが生まれ変わります、密封個包装となり、光・水分・においから紅茶の味や香りを守ります。
寸法(mm)
70×40×157
質量(g)
46
保存方法
常温
原材料
紅茶(スリランカ、インド、その他)
栄養成分
1袋(2g)当り:6kcal
内容量
1ケース(8袋×120セット)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70606227
-
¥
15,240
¥
14,980
¥
16,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください