直火で炙ったたらこ入り。
国産米を魚介や野菜のだしでじっくりと炊き上げました。
質量(g)28種類たらこ雑炊寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×40×140原材料精白米(国産)、液全卵、たらこ、ねぎ、食塩、発酵調味料、はくさいエキスパウダー、還元水あめ、粉末状大豆たん白、たいエキス、ちりめんエキス、みりん、しょうゆ、香辛料、卵白加工品、しいたけエキスパウダー、酵母エキスパウダー、こんぶ粉末/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(加工デンプン)、重曹、ベニコウジ色素、酸化防止剤(ビタミンE)、香料、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む)アレルギー卵:〇、乳:〇、小麦:〇、そば:-、落花生:-、えび:-、かに:-栄養成分(各1食あたり)エネルギー:83kcal、たんぱく質:3.8g、脂質:0.83~1.9g、炭水化物:14g、食塩相当量:1.6g内容量1ケース(21g×48個)