ひきわり豆のトマトカレー

ひきわり豆のトマトカレー - アマノフーズ

トマトの酸味と甘みが爽やかに食欲をそそる、野菜と豆たっぷりのカレーです。

質量(g)43種類トマトカレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×40×140原材料植物油脂(国内製造)、トマトペースト、グリルズッキーニ、ひよこまめ加工品、えだまめ、赤いんげんまめ、グリルトマト、揚げなす、チキンエキス、トマトケチャップ、カレールウ、野菜ペースト、カレー粉、ジンジャーペースト、ガーリックペースト、オニオンエキス、砂糖、クリーム、発酵調味料、しょうゆ、乾燥マッシュポテト、食塩、クミン末、酵母エキスパウダー、赤唐辛子末/増粘剤(加工デンプン、タマリンドガム)、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、酸化防止剤(ビタミンE)、香料、(一部に小麦・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉を含む)アレルギー卵:-、乳:〇、小麦:〇、そば:-、落花生:-、えび:-、かに:-栄養成分(各1食あたり)エネルギー192kcal、たんぱく質:3.7g、脂質:13g、炭水化物:15g、食塩相当量:2g内容量1ケース(36g×48個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70606385-
15,840
14,980
16,178(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする