LeFH-e
LeFH-e GT120 LED S25S(白)
S25SタイプのLEDバルブ。12V/24V兼用。
6000ケルビン、400ルーメンの光で強力に明るく照らします。バックランプの視認性大幅アップ。
タイプ
S25S
定格電圧(V)
12/24兼用
発光色
白
色温度(K)
6000
明るさ(Lm)
400
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70608817
200011
¥2,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください