3.5mm TRRSオーディオジャックを追加:Power Delivery(PD)パススルー付きのUSB-Cオーディオ変換アダプタで旧型ヘッドセット(マイク内蔵)をサポート。USB Type-Cポート1口で音声とホスト充電の両方に対応 | DACオーディオ出力対応のハイレゾ音声ポート
複数の充電モード:バスパワー対応。または外付けUSB-C電源アダプタで60WのPower Delivery 3.0パススルーに対応、USB-Cノートパソコン/タブレットの充電が可能 | USB Type-Cスマートフォンの急速充電に対応(BC 1.2)
便利なサイドポートレイアウト:ケーブルがないドングルタイプのコンパクトアダプタ。オーディオポートと電源がそれぞれ反対側にある横長デザイン。ケーブル型アダプタのようにひっかかったり絡まる心配がなく、柔軟なセットアップが可能
互換性:USB Type-C搭載のタブレット、スマートフォン、ノートPC(iPad Pro、Google Pixel、Samsung Galaxy S8以降、iPhone 15 (Plus/Pro/Max)以降など)。対応OS:Windows、macOS、iPadOS、iOS & Android。Thunderbolt 3/4ホスト互換のUSB C - 3.5mm AUX変換充電アダプター
ポータブル設計:USB-Cデバイスに挿したまま携帯できる2-in-1スリム設計。オフィスと自宅の行き来や出張時に便利 | オンライン会議、カスタマーサポート、デスクでの使用に