曜日別特売

難燃ブルゾン(ボタンタイプ) 352

難燃ブルゾン(ボタンタイプ) 352 - Asahicho(旭蝶繊維)難燃ブルゾン(ボタンタイプ) 352 - Asahicho(旭蝶繊維)難燃ブルゾン(ボタンタイプ) 352 - Asahicho(旭蝶繊維)難燃ブルゾン(ボタンタイプ) 352 - Asahicho(旭蝶繊維)難燃ブルゾン(ボタンタイプ) 352 - Asahicho(旭蝶繊維)難燃ブルゾン(ボタンタイプ) 352 - Asahicho(旭蝶繊維)難燃ブルゾン(ボタンタイプ) 352 - Asahicho(旭蝶繊維)難燃ブルゾン(ボタンタイプ) 352 - Asahicho(旭蝶繊維)

ISO規格・JIS適合商品 綿100%の風合いと優れた難燃性能を両立した溶接用、耐熱、耐炎防護服

用途鋳造業、溶接業の職種にお勧めです素材難燃ツイル・綿100%材質(ボタン)樹脂仕様首元マジックテープ付下前立て付、右袖ピクトグラム刺繍、脇下スゴ腕革命、背中が出にくい上下重なり設計、ドロップテイル・方布付、フロント隠しボタン、両胸ポケット(フラップ付)、袖口隠しボタングリーン購入法適合内容量1枚
全32種類を絞り込む
サイズ
32種類すべて表示中
注文コード
品番
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70619929352112475362ブルーS
11,800
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
70619938352116495565ブルーM
11,800
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
70619947352120515768ブルーL
11,800
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
70619956352124535971ブルーLL
11,800
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
70619965352128555971ブルー3L
11,800
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
70619974352132576073ブルー4L
11,800
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
70619983352140616073ブルー5L
11,800
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
70619999352148636174ブルー6L
11,800
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
70620008352112475362ネイビーS
11,800
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
70620017352116495565ネイビーM
11,800
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
70620026352120515768ネイビーL
11,800
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
70620035352124535971ネイビーLL
11,800
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
70620044352128555971ネイビー3L
11,800
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
70620053352132576073ネイビー4L
11,800
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
70620069352140616073ネイビー5L
11,800
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
70620078352148636174ネイビー6L
11,800
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
70620166352112475362グレーS
11,800
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
70620175352116495565グレーM
11,800
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
70620184352120515768グレーL
11,800
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
70620193352124535971グレーLL
11,800
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
70620209352128555971グレー3L
11,800
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
70620218352132576073グレー4L
11,800
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
70620227352140616073グレー5L
11,800
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
70620236352148636174グレー6L
11,800
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
70620087352112475362ベージュS
11,800
取扱い終了
70620096352116495565ベージュM
11,800
取扱い終了
70620105352120515768ベージュL
11,800
取扱い終了
70620114352124535971ベージュLL
11,800
取扱い終了
70620123352128555971ベージュ3L
11,800
取扱い終了
70620139352132576073ベージュ4L
11,800
取扱い終了
70620148352140616073ベージュ5L
11,800
取扱い終了
70620157352148636174ベージュ6L
11,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする