曜日別特売

クールコア長袖インナー 0044

クールコア長袖インナー 0044 - Asahicho(旭蝶繊維)クールコア長袖インナー 0044 - Asahicho(旭蝶繊維)クールコア長袖インナー 0044 - Asahicho(旭蝶繊維)クールコア長袖インナー 0044 - Asahicho(旭蝶繊維)クールコア長袖インナー 0044 - Asahicho(旭蝶繊維)

クールコア(冷却素材)ルーズフィットインナー

用途接触冷感とは異なり気化熱を利用して冷却する素材です。空調服のインナーとして最適なアイテムです。素材天竺・ポリエステル95%、ポリウレタン5%生地性能冷却素材、ストレッチ、吸水速乾内容量1枚
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
機能
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
706276830044S吸水速乾、ストレッチ、クールコア(R)(冷却素材)846472ホワイト
5,500
3,480
3,828(税込)
3日以内出荷
706276990044M吸水速乾、ストレッチ、クールコア(R)(冷却素材)906674ホワイト
5,500
3,480
3,828(税込)
3日以内出荷
706277080044L吸水速乾、ストレッチ、クールコア(R)(冷却素材)966876ホワイト
5,500
3,480
3,828(税込)
3日以内出荷
706277170044LL吸水速乾、ストレッチ、クールコア(R)(冷却素材)1027078ホワイト
5,500
3,480
3,828(税込)
3日以内出荷
7062772600443L吸水速乾、ストレッチ、クールコア(R)(冷却素材)1087280ホワイト
5,500
3,390
3,729(税込)
3日以内出荷
7062773500444L吸水速乾、ストレッチ、クールコア(R)(冷却素材)1147482ホワイト
5,500
3,490
3,839(税込)
3日以内出荷
7062774400445L吸水速乾、ストレッチ、クールコア(R)(冷却素材)1207684ホワイト
5,500
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
706277530044S吸水速乾、ストレッチ、クールコア(R)(冷却素材)846472ネイビー
5,500
3,480
3,828(税込)
4日以内出荷
706277690044M吸水速乾、ストレッチ、クールコア(R)(冷却素材)906674ネイビー
5,500
3,480
3,828(税込)
3日以内出荷
706277780044L吸水速乾、ストレッチ、クールコア(R)(冷却素材)966876ネイビー
5,500
3,480
3,828(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月下旬
706277870044LL吸水速乾、ストレッチ、クールコア(R)(冷却素材)1027078ネイビー
5,500
3,480
3,828(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月中旬
7062781400445L吸水速乾、ストレッチ、クールコア(R)(冷却素材)1207684ネイビー
5,500
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
706278230044S吸水速乾、ストレッチ、クールコア(R)(冷却素材)846472ブラック
5,500
3,480
3,828(税込)
3日以内出荷
706278390044M吸水速乾、ストレッチ、クールコア(R)(冷却素材)906674ブラック
5,500
3,480
3,828(税込)
3日以内出荷
706278480044L吸水速乾、ストレッチ、クールコア(R)(冷却素材)966876ブラック
5,500
3,480
3,828(税込)
欠品中
出荷予定:2026年9月上旬
706278570044LL吸水速乾、ストレッチ、クールコア(R)(冷却素材)1027078ブラック
5,500
3,480
3,828(税込)
3日以内出荷
7062787500444L吸水速乾、ストレッチ、クールコア(R)(冷却素材)1147482ブラック
5,500
3,490
3,839(税込)
3日以内出荷
7062779600443L吸水速乾、ストレッチ、クールコア®;(冷却素材)1087280ネイビー
5,500
取扱い終了
7062780500444L吸水速乾、ストレッチ、クールコア®;(冷却素材)1147482ネイビー
5,500
取扱い終了
7062786600443L吸水速乾、ストレッチ、クールコア®;(冷却素材)1087280ブラック
5,500
取扱い終了
7062788400445L吸水速乾、ストレッチ、クールコア®;(冷却素材)1207684ブラック
5,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする