曜日別特売

ショート安全ベスト 70019

ショート安全ベスト 70019 - Asahicho(旭蝶繊維)ショート安全ベスト 70019 - Asahicho(旭蝶繊維)ショート安全ベスト 70019 - Asahicho(旭蝶繊維)ショート安全ベスト 70019 - Asahicho(旭蝶繊維)ショート安全ベスト 70019 - Asahicho(旭蝶繊維)ショート安全ベスト 70019 - Asahicho(旭蝶繊維)ショート安全ベスト 70019 - Asahicho(旭蝶繊維)

再帰性反射テープ使用

用途空調服の上から着用可能なショート安全ベストです。丈区分ショート丈素材メッシュ:ポリエステル100%、パイピングテープ:ナイロン100%、反射テープ:ポリ塩化ビニール100%、高輝度マイクロプリズム反射材仕様氏名方布付テープ幅(mm)反射テープ:70寸法(高さH×幅W)(mm)プリント可能範囲:55×200内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
テープ幅(mm)
色(本体)
テープ地色
肩幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7062789370019F105~120~14037反射テープ:70ネイビーネイビー×シルバーシルバー35
3,200
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
7062790970019XXL125~140~16043反射テープ:70ネイビーネイビー×シルバーシルバー41
3,200
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
7062791870019F105~120~14037反射テープ:70オレンジオレンジ×イエローイエロー35
3,200
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
7062792770019XXL125~140~16043反射テープ:70オレンジオレンジ×イエローイエロー41
3,200
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
7062793670019F105~120~14037反射テープ:70ネイビーネイビー×イエローイエロー35
3,200
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
7062794570019XXL125~140~16043反射テープ:70ネイビーネイビー×イエローイエロー41
3,200
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする