M12 FUEL 1/4インチハイスピードラチェットレンチ

M12 FUEL 1/4インチハイスピードラチェットレンチ ミルウォーキーツール M12 FUEL 1/4インチハイスピードラチェットレンチ ミルウォーキーツール M12 FUEL 1/4インチハイスピードラチェットレンチ ミルウォーキーツール M12 FUEL 1/4インチハイスピードラチェットレンチ ミルウォーキーツール M12 FUEL 1/4インチハイスピードラチェットレンチ ミルウォーキーツール

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
POWERSTATEブラシレスモーターで2倍のモーター寿命を実現
凹型ヘッドデザインで狭い空間でも楽に切り替え
ヘッド厚はコードレスラチェットで最もコンパクトな19mm
負荷状態で競合するコードレス製品を最大35%上回る速さ
最大450RPMで、負荷状態での生産性を向上
高級金属製コンポーネントでより優れた耐久性
現場環境で工具の寿命が延長
無段変速トリガー、トリガーロック、LEDライトなどの機能を搭載

仕様LEDライト アンビル1/4 インチ角 内容量1台
注意
※本体のみ・ケースなしの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
電圧(V)
最大締付トルク(N・m)
最大回転数(min-1[r.p.m])
長さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70628058 M12 FHIR14-0 JP 12 47 0~450(低速) 272 0.8(本体のみ)、1.0(2.0Ahバッテリー装着時) M12 B2 JP、M12 B3 JP、M12 B4 JP、M12 B9 JP
オープン
28,980
31,878 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

Milwaukee Tool M12 シリーズ

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする