ナリカ
ハンディーストロボセットA
コンパクトで手軽に使えるストロボ装置
持ち運びに便利なハンディー低周波発振器と広角LEDモジュールのセット。
組合わせることで簡易のストロボ装置になります。
仕様
調整15段階ステップ式、増幅部(スピーカー出力):40Hz~30kHz(最大1W)
セット内容
ハンディー低周波発振器CR-T、広角LEDモジュール(※広角高出力LED 1W×1個搭載)
寸法(mm)
76×135×27
出力
信号出力・スピーカー出力(増幅出力)・端子3.5モノラルジャック
電源
単3乾電池3個(別売)またはACアダプタ(別売)
機能
小型スピーカー内蔵・周波数メモリー付き
発振周波数
5Hz~200kHz
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70628207
A05-5620-01
オープン
¥
37,200
¥
40,920
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください