ナリカ
誘導コイル(無接点式) NIC-01
クロス真空計や放電管の駆動、火花放電の観察に欠かせない誘導コイル。安定した高出力が得られる、高性能でコンパクト、低価格の誘導コイルです。
最大放電距離100mm。
出力調整つまみで放電電圧を連続可変。
付属品
放電電極(放電針・円板各1個)、高圧線用ケーブル
寸法(mm)
265×220×170
質量(kg)
4.8
電源(V)
AC100
出力電圧(V)
100000(最大)、連続可変
機能
極性切替スイッチ
距離
放電距離:20~80mm(安定放電距離)、100mm(最大)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70628347
B10-4454
オープン
¥
165,000
¥
181,500
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください