力の規則性と仕事の原理実験器 FW-N

力の規則性と仕事の原理実験器 FW-N - ナリカ力の規則性と仕事の原理実験器 FW-N - ナリカ

ばねはかりを利用した物理分野の代表的な実験(力の規則性と仕事の原理)をニュートンメーターGN-1で実験できるセットです。ニュートンメーターは、力の値がデジタル表示されるのでばねばかりより数値を素早く読み取ることができます。

用途実験例:2つの力がつり合うための条件を調べる実験、角度をもってはたらく2つの力の合力を調べる実験、滑車を利用して3力のつり合いの実験や、動滑車を用いる力学の実験セット内容ニュートンメーターGN-1 2個、2力の合力実験用ボードCB-3、2つの力のつり合い実験用板(正方形2種、不定形1種)(ホワイトボード一式(302×420mm)、磁石付ピン、金属環付き糸2本)、滑車P-5N(単滑車2個、複滑車2個、おもり2個、つりひも)、スタンド用滑車WP、まきばね(5g、10g)各2個、単4乾電池4個、収納ケース材質【滑車P-5N】本体:プラスチック、支持枠:金属、【スタンド用滑車WP】滑車:プラスチック、支柱:金属寸法(mm)【ニュートンメーター】157×45×24(突起部含む)、【2つの力のつり合い実験用板】正方形A:120×120×2、正方形B:120×120×2、不定形:155×120×2、【滑車P-5N】複滑車:直径50・有効径44(大)/直径40・有効径34(小)、単滑車:直径50・有効径44、【スタンド用滑車WP】滑車:直径50・有効径44、支柱:Φ8×215電源【ニュートンメーター】単4乾電池2個(別売)穴数【2つの力のつり合い実験用板】正方形A:4、正方形B:3、不定形:10測定範囲(N)【ニュートンメーター】0~±19.99(0~±1999g)最小表示単位【ニュートンメーター】±0.01N(±1g)【滑車P-5N】つり合いおもり:単複用各1個・つりひも付内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70628444C15-1313
オープン
26,000
28,600(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする