曜日別特売

力学台車 DY-5 ケース付き

力学台車 DY-5 ケース付き - ナリカ力学台車 DY-5 ケース付き - ナリカ力学台車 DY-5 ケース付き - ナリカ力学台車 DY-5 ケース付き - ナリカ

低摩擦で滑らかな走行を実現。実験時にあると便利な機能を搭載し、さらに、紛失しやすい各パーツが台車底面に収納できるなど、収納面にもこだわった力学台車です。
斜面での実験に便利な転がり防止ストッパー搭載
記録テープ装着機構搭載
イージーセンスシリーズの力センサ取付可能
ばねはかり取付孔・固定金具搭載
反発ばね搭載

仕様2台1組付属品ばねはかり固定金具、力センサ用支柱、表示シール、収納ケース材質金属(本体)、ABS樹脂(車輪)寸法(mm)303×102×95(突起部除く)質量(kg)1(±2g)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70628453C15-1622-10
オープン
34,000
37,400(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする