曜日別特売

イージーセンス放射線測定セット V-Log4

イージーセンス放射線測定セット V-Log4 - ナリカイージーセンス放射線測定セット V-Log4 - ナリカ

GMセンサを使って放射線を測定し、その値をリアルタイムで表示します。また、測定したデータはパソコンやタブレットで用途に合ったスタイルでグラフ表示ができるので、実験後の分析もスムーズです。

セット内容イージーセンスV-Log4、GMセンサ、センサケーブル4本(長・短各2本)、USBケーブル、収納ケース寸法(mm)143×103×45測定範囲【GMセンサ】0~10000cps、0~65535count、0~100%電源充電式電源対応OSWindows11、MacOS、ChromeOS入力センサ:アナログ4個(デジタル兼用2個)分解能12bit測定間隔最速20μs(50kHz)内容量1セット
注意
※ソフトウェアは購入後にダウンロードして自由にお使いいただけます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70628776E31-8561-09
オープン
204,000
224,400(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする