曜日別特売

理科実験用IHコンロ IH-4NB

理科実験用IHコンロ IH-4NB - ナリカ理科実験用IHコンロ IH-4NB - ナリカ理科実験用IHコンロ IH-4NB - ナリカ理科実験用IHコンロ IH-4NB - ナリカ

もののとけ方の実験にあると便利。簡単、安全に保温ができるので、さまざまな実験がスムーズに行えます。また、条件を変えやすいので、主体的に実験を考えて行うこともできます。 火を使わずに安全・手軽に加熱・保温。安全に配慮した5つの機能(鍋検知機能、鍋なし検知機能、小物検知機能、温度過昇防止機能、切り忘れ防止機能)を搭載。 収納ケース付き。

付属品保温用容器(容量:1.4L、材質:アルミニウム合金製、内面フッ素樹脂塗膜加工)、ガラスふた、アルコール温度計(測定範囲:-5~+105 ℃)、収納ケース寸法(mm)205×205×50電源(V)AC100温度調節範囲(℃)定温モード:30~90(1℃単位で設定) 、加温モード:弱~強の10段階(最終操作60分後オートパワーオフ)設定値出力:1000W、700W、450W内容量1個
注意
※複数台ご使用の場合は、使用可能なアンペア数を必ずご確認ください。 ※仕様、形状が一部変更になる場合があります。 ※設定温度は目安です。実験内容、温めるものの量、気温などにより適宜調節してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70628925G40-2653-10
オープン
22,200
24,420(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする