遺伝とメンデルの法則(説明ボード)

遺伝とメンデルの法則(説明ボード) - ナリカ

ボードにマグネット付きの遺伝子カードを貼付け、どのように形質が受け継がれるかを説明することができます。理解しにくい実験もボードを使ってわかりやすく説明可能。裏面磁石付きボードなので、黒板に貼って使えます。

仕様裏面磁石付き付属品エンドウの形質カード:丸12枚・しわ3枚、遺伝子カード:2種各18枚寸法(mm)900×900質量(kg)3.5内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70629099N65-2510-12
オープン
43,030
47,333(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする