曜日別特売

すぐ使える薬品 塩酸(約4%) 1L

すぐ使える薬品 塩酸(約4%) 1L - ナリカ
(1件のレビュー)

水溶液の違い(色やにおい)を調べる実験に 実験でよく使う試薬を、教科書の実験にそのまま使えるように濃度を調製してあります。実験したい時にすぐ使えます。

仕様薬品の識別に役立つカラーラベル付き容量(L)1化学式HCl濃度(%)約4内容量1本
注意
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般・個人の方はご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70629178S75-8500-01
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70629178
2024-03-02
用途: 地質調査時に炭酸カルシウムを含有する鉱物の同定
応用地質株式会社建設業・工事業

届いてすぐに使用できたため、工程を延期することなく仕事が進められた。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする