HUMMERワッフルインナー

HUMMERワッフルインナー - HUMMER(ハマー)HUMMERワッフルインナー - HUMMER(ハマー)HUMMERワッフルインナー - HUMMER(ハマー)HUMMERワッフルインナー - HUMMER(ハマー)HUMMERワッフルインナー - HUMMER(ハマー)
(1件のレビュー)

裏ポリプロピレン 汗冷え防止 速乾

用途作業着機能吸汗速乾混率(%)ポリエステル55/ポリプロピレン40/ポリウレタン5内容量1枚
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70632678906915S76633654OD
オープン
2,990
3,289(税込)
3日以内出荷
返品不可
70632687906915M82663855OD
オープン
2,990
3,289(税込)
3日以内出荷
返品不可
70632696906915L88694056OD
オープン
2,990
3,289(税込)
3日以内出荷
返品不可
70632705906915LL94724257OD
オープン
2,990
3,289(税込)
3日以内出荷
返品不可
706327149069153L100754458OD
オープン
2,990
3,289(税込)
3日以内出荷
返品不可
706327239069155L116774860OD
オープン
2,990
3,289(税込)
3日以内出荷
返品不可
70632739906915S76633654ブラック
オープン
2,990
3,289(税込)
3日以内出荷
返品不可
70632748906915M82663855ブラック
オープン
2,990
3,289(税込)
3日以内出荷
返品不可
70632757906915L88694056ブラック
オープン
2,990
3,289(税込)
3日以内出荷
返品不可
70632766906915LL94724257ブラック
オープン
2,990
3,289(税込)
3日以内出荷
返品不可
706327759069153L100754458ブラック
オープン
2,990
3,289(税込)
3日以内出荷
返品不可
706327849069155L116774860ブラック
オープン
2,990
3,289(税込)
3日以内出荷
返品不可
70632793906915S76633654杢グレー
オープン
2,990
3,289(税込)
3日以内出荷
返品不可
70632809906915M82663855杢グレー
オープン
2,990
3,289(税込)
3日以内出荷
返品不可
70632818906915L88694056杢グレー
オープン
2,990
3,289(税込)
3日以内出荷
返品不可
70632827906915LL94724257杢グレー
オープン
2,990
3,289(税込)
3日以内出荷
返品不可
706328369069153L100754458杢グレー
オープン
2,990
3,289(税込)
3日以内出荷
返品不可
706328459069155L116774860杢グレー
オープン
2,990
3,289(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70632748
2024-01-29
用途: 登山のインナーとして
自動車・二輪車・自転車関連業

内側に網タイプの汗を吸収するインナーを着用して速乾性の高いタイプのインナーとして購入しました。直用感はタイトでキツめに感じるのですが伸縮があるので大丈夫ですがもう少し余裕が欲しい感じです。夏場の汗対策でこれ一枚で着用ならポケットありで良いかと思います。袖ポケットのファスナーが固くて使いにくいです。インナーとしては袖や胸のポケットはない方が良かったかなと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする