HUMMER(ハマー)
HUMMER裏シャギーアームガード
裏シャギー 保温
用途
作業着
色
ブラック
サイズ
フリー
混率(%)
ポリエステル62/綿33/ポリウレタン5
特性
保温
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70632879
93275
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください