ホシモト
配線固定バー(金具)
ラック内の配線の整理、固定にご利用ください。
ラックのサイドフレーム等にお取付ください。
用途
端子取付金具として
材質
鉄
表面処理
三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※シャフトは別売りです。
※別売りのシャフトを必要サイズにカットし、金具と組み込んでご利用ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70721684
JB-2-30
30
26
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
70721693
JB-2-55
55
37
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
70721709
JB-2-70
70
44
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
70721718
JB-2-105
105
60
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
70721727
JB-2-180
180
95
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください