ユニックス
SUS製深型フード FD付(72℃)
防火ダンパー付き屋外用換気口角型パイプフード。
材質
SUS304/FD部:SUS304 1.5t
温度(℃)
72
表面処理
カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
内容量
1個
注意
※屋外より点検できる場所でご使用ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧損係数
直管相当長(m)
適合パイプ内径(Φmm)
相当隙間面積αA(cm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70724816
SPFG100CDSP
(排気)3.65/(給気)3.95
(排気)18.4
100
40.1
¥
7,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70724825
SPFG125CDSP
(排気)2.4/(給気)2.34
(排気)15
125
81.5
¥
10,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
16日以内出荷
返品不可
70724834
SPFG150CDSP
(排気)3.08/(給気)4.09
(排気)23.3
150
88.7
¥
10,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70724843
SPFG175CDSP
(排気)2.39/(給気)2.62
(排気)21
175
150.8
¥
23,400
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
16日以内出荷
返品不可
70724859
SPFG200CDSP
(排気)3.24/(給気)3.73
(排気)32.6
200
165.1
¥
23,400
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください