曜日別特売

SUS製深型フード 網・FD付(120℃)

SUS製深型フード 網・FD付(120℃) - ユニックス[建築金物]SUS製深型フード 網・FD付(120℃) - ユニックス[建築金物]SUS製深型フード 網・FD付(120℃) - ユニックス[建築金物]SUS製深型フード 網・FD付(120℃) - ユニックス[建築金物]SUS製深型フード 網・FD付(120℃) - ユニックス[建築金物]SUS製深型フード 網・FD付(120℃) - ユニックス[建築金物]SUS製深型フード 網・FD付(120℃) - ユニックス[建築金物]

防火ダンパー付き屋外用換気口角型パイプフード。網付きです。

表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t温度(℃)120内容量1個
注意
※屋外より点検できる場所でご使用ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ内径(Φmm)
メッシュ
圧損係数
直管相当長(m)
相当隙間面積αA(cm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70725017SPFG100C3MDSQ1003メッシュ(排気)3.65/(給気)3.95(排気)18.440.1
7,600
5,998
6,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
70725026SPFG125C3MDSQ1253メッシュ(排気)2.4/(給気)2.34(排気)1581.5
11,600
8,998
9,898(税込)
16日以内出荷
返品不可
70725035SPFG150C3MDSQ1503メッシュ(排気)3.08/(給気)4.09(排気)23.388.7
11,600
8,998
9,898(税込)
16日以内出荷
返品不可
70725044SPFG175C3MDSQ1753メッシュ(排気)2.39/(給気)2.62(排気)21150.8
24,400
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
70725053SPFG200C3MDSQ2003メッシュ(排気)3.24/(給気)3.73(排気)32.6165.1
24,400
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
70725069SPFG100C5MDSQ1005メッシュ(排気)3.65/(給気)3.95(排気)18.440.1
7,600
5,998
6,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
70725078SPFG125C5MDSQ1255メッシュ(排気)2.4/(給気)2.34(排気)1581.5
11,600
8,998
9,898(税込)
16日以内出荷
返品不可
70725087SPFG150C5MDSQ1505メッシュ(排気)3.08/(給気)4.09(排気)23.388.7
11,600
8,998
9,898(税込)
16日以内出荷
返品不可
70725096SPFG175C5MDSQ1755メッシュ(排気)2.39/(給気)2.62(排気)21150.8
24,400
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
70725105SPFG200C5MDSQ2005メッシュ(排気)3.24/(給気)3.73(排気)32.6165.1
24,400
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする