ユニックス[建築金物]
SUS製超深型フード 網・FD付(120℃)
網、防火ダンパー(120°)付き屋外用換気口超深型パイプフード。
高耐雨タイプ。
・ドレン対策(流下タイプ)
水切り板によってドレンを壁から離れた位置に落下させます。
材質
SUS304/FD部:SUS304 1.5t
温度(℃)
120
表面処理
カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メッシュ
圧損係数
直管相当長(m)
適合パイプ内径(Φmm)
相当隙間面積αA(cm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70725656
SPSF100A3MDSQ
3メッシュ
(排気)2.05/(給気)1.53
(排気)10.3
100
64.4
¥
23,600
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
21日以内出荷
返品不可
70725665
SPSF125A3MDSQ
3メッシュ
(排気)1.92/(給気)1.66
(排気)12.1
125
64.4
¥
29,700
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
21日以内出荷
返品不可
70725674
SPSF150A3MDSQ
3メッシュ
(排気)2.39/(給気)2.61
(排気)18
150
111
¥
29,700
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
21日以内出荷
返品不可
70725683
SPSF175A3MDSQ
3メッシュ
(排気)2.96/(給気)3.06
(排気)26.1
175
139.5
¥
46,200
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
21日以内出荷
返品不可
70725699
SPSF200A3MDSQ
3メッシュ
(排気)4.36/(給気)5.58
(排気)43.9
200
135
¥
46,200
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
21日以内出荷
返品不可
70725708
SPSF100A5MDSQ
5メッシュ
(排気)2.05/(給気)1.53
(排気)10.3
100
64.4
¥
23,600
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
21日以内出荷
返品不可
70725717
SPSF125A5MDSQ
5メッシュ
(排気)1.92/(給気)1.66
(排気)12.1
125
64.4
¥
29,700
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
21日以内出荷
返品不可
70725726
SPSF150A5MDSQ
5メッシュ
(排気)2.39/(給気)2.61
(排気)18
150
111
¥
29,700
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
21日以内出荷
返品不可
70725735
SPSF175A5MDSQ
5メッシュ
(排気)2.96/(給気)3.06
(排気)26.1
175
139.5
¥
46,200
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
21日以内出荷
返品不可
70725744
SPSF200A5MDSQ
5メッシュ
(排気)4.36/(給気)5.58
(排気)43.9
200
135
¥
33,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください