曜日別特売

SUS製防音フード

SUS製防音フード - ユニックス[建築金物]SUS製防音フード - ユニックス[建築金物]SUS製防音フード - ユニックス[建築金物]SUS製防音フード - ユニックス[建築金物]SUS製防音フード - ユニックス[建築金物]

角型防音カバー。
ユニックス独自のアルミニウム吸音材「ポアル」を使用しています。

表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)材質SUS304/吸音材:ポアル+ 繊維素材内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ内径(Φmm)
圧損係数
直管相当長(m)
相当隙間面積αA(cm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70726033SSFG125B125(排気)2.13/(給気)2.14(排気)13.485.1
25,400
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
70726049SSFG150B150(排気)2.82/(給気)3.65(排気)21.393.9
25,400
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする