ユニックス
SUS製防音フード 網付
網付き角型防音カバー。
ユニックス独自のアルミニウム吸音材「ポアル」を使用しています。
材質
SUS304/吸音材:ポアル+ 繊維素材
表面処理
カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メッシュ
圧損係数
直管相当長(m)
適合パイプ内径(Φmm)
相当隙間面積αA(cm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70726058
SSFG100B3M
3メッシュ
(排気)3.06/(給気)2.72
(排気)15.4
100
48.3
¥23,400
¥
18,980
¥20,878
(税込)
16日以内出荷
返品不可
70726067
SSFG125B3M
3メッシュ
(排気)2.13/(給気)2.14
(排気)13.4
125
85.1
¥26,600
¥
19,980
¥21,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
70726076
SSFG150B3M
3メッシュ
(排気)2.82/(給気)3.65
(排気)21.3
150
93.9
¥26,600
¥
19,980
¥21,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
70726085
SSFG100B5M
5メッシュ
(排気)3.06/(給気)2.72
(排気)15.4
100
48.3
¥23,400
¥
18,980
¥20,878
(税込)
16日以内出荷
返品不可
70726094
SSFG125B5M
5メッシュ
(排気)2.13/(給気)2.14
(排気)13.4
125
85.1
¥26,600
¥
19,980
¥21,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
70726103
SSFG150B5M
5メッシュ
(排気)2.82/(給気)3.65
(排気)21.3
150
93.9
¥26,600
¥
19,980
¥21,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください