ユニックス
SUS製防音フード FD付(72℃)
防火ダンパー付き角型防音カバー。
ユニックス独自のアルミニウム吸音材「ポアル」を使用しています。
材質
SUS304/FD部:SUS304 1.5t/吸音材:ポアル+ 繊維素材
温度(℃)
72
表面処理
カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧損係数
直管相当長(m)
適合パイプ内径(Φmm)
相当隙間面積αA(cm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70726128
SSFG125BDSP
(排気)3.02/(給気)2.79
(排気)19
125
74.6
¥29,600
¥
22,980
¥25,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
70726137
SSFG150BDSP
(排気)3.5/(給気)5.01
(排気)26.4
150
80.1
¥29,600
¥
22,980
¥25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください