SUS製防音フード 網・FD付(72℃)

SUS製防音フード 網・FD付(72℃) - ユニックスSUS製防音フード 網・FD付(72℃) - ユニックスSUS製防音フード 網・FD付(72℃) - ユニックスSUS製防音フード 網・FD付(72℃) - ユニックスSUS製防音フード 網・FD付(72℃) - ユニックスSUS製防音フード 網・FD付(72℃) - ユニックスSUS製防音フード 網・FD付(72℃) - ユニックス

網、防火ダンパー付き角型防音カバー。
ユニックス独自のアルミニウム吸音材「ポアル」を使用しています。

材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t/吸音材:ポアル+ 繊維素材温度(℃)72表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メッシュ
圧損係数
直管相当長(m)
適合パイプ内径(Φmm)
相当隙間面積αA(cm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70726146SSFG100B3MDSP3メッシュ(排気)4.14/(給気)3.3(排気)20.810043.9
26,200
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
70726155SSFG125B3MDSP3メッシュ(排気)3.02/(給気)2.79(排気)1912574.6
30,800
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
70726164SSFG150B3MDSP3メッシュ(排気)3.5/(給気)5.01(排気)26.415080.1
30,800
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
70726173SSFG100B5MDSP5メッシュ(排気)4.14/(給気)3.3(排気)20.810043.9
26,200
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
70726189SSFG125B5MDSP5メッシュ(排気)3.02/(給気)2.79(排気)1912574.6
30,800
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
70726198SSFG150B5MDSP5メッシュ(排気)3.5/(給気)5.01(排気)26.415080.1
30,800
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする