ユニックス
SUS製防音フード 網・FD付(120℃)
網、防火ダンパー付き角型防音カバー。
ユニックス独自のアルミニウム吸音材「ポアル」を使用しています。
材質
SUS304/FD部:SUS304 1.5t/吸音材:ポアル+ 繊維素材
表面処理
カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
温度(℃)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧損係数
直管相当長(m)
相当隙間面積αA(cm
2
)
適合パイプ内径(Φmm)
メッシュ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70726234
SSFG100B3MDSQ
(排気)4.14/(給気)3.3
(排気)20.8
43.9
100
3メッシュ
¥26,200
¥
19,980
¥21,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
70726243
SSFG125B3MDSQ
(排気)3.02/(給気)2.79
(排気)19
74.6
125
3メッシュ
¥30,800
¥
24,980
¥27,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
70726259
SSFG150B3MDSQ
(排気)3.5/(給気)5.01
(排気)26.4
80.1
150
3メッシュ
¥30,800
¥
24,980
¥27,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
70726268
SSFG100B5MDSQ
(排気)4.14/(給気)3.3
(排気)20.8
43.9
100
5メッシュ
¥26,200
¥
19,980
¥21,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
70726277
SSFG125B5MDSQ
(排気)3.02/(給気)2.79
(排気)19
74.6
125
5メッシュ
¥30,800
¥
24,980
¥27,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
70726286
SSFG150B5MDSQ
(排気)3.5/(給気)5.01
(排気)26.4
80.1
150
5メッシュ
¥30,800
¥
24,980
¥27,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください