曜日別特売

SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用

SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用 - ユニックスSUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用 - ユニックスSUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用 - ユニックスSUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用 - ユニックスSUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用 - ユニックスSUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用 - ユニックスSUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用 - ユニックスSUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用 - ユニックス

角型防音カバー。
ユニックス独自のアルミニウム吸音材「ポアル」を使用しています。
・防音性能:Φ75とΦ100はサッシ遮音性能T-1等級に相当します。
・低圧損タイプもご用意しています
・SSFWシリーズには圧力損失の低いタイプもご用意しています。

材質SUS304/吸音材:ポアル+ 繊維素材表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メッシュ
圧損係数
直管相当長(m)
適合パイプ内径(Φmm)
相当隙間面積αA(cm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70726295SSFW100A3M3メッシュ(排気)4.11/(給気)4.1(排気)20.71004.1
20,000
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
70726304SSFW125A3M3メッシュ(排気)5.06/(給気)4.88(排気)31.81254.88
22,400
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
70726313SSFW150A3M3メッシュ(排気)7.8/(給気)8.58(排気)58.91508.58
22,400
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
70726329SSFW175A3M3メッシュ(排気)4.66/(給気)3.93(排気)411753.93
26,600
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
70726338SSFW100A5M5メッシュ(排気)4.11/(給気)4.1(排気)20.71004.1
20,000
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
70726347SSFW125A5M5メッシュ(排気)5.06/(給気)4.88(排気)31.81254.88
22,400
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
70726356SSFW150A5M5メッシュ(排気)7.8/(給気)8.58(排気)58.91508.58
22,400
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
70726365SSFW175A5M5メッシュ(排気)4.66/(給気)3.93(排気)411753.93
26,600
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
70726383SSFW125A10M10メッシュ(排気)5.06/(給気)4.88(排気)31.81254.88
22,400
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
70726408SSFW175A10M10メッシュ(排気)4.66/(給気)3.93(排気)411753.93
26,600
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする