曜日別特売

SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用

SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用 - ユニックス[建築金物]SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用 - ユニックス[建築金物]SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用 - ユニックス[建築金物]SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用 - ユニックス[建築金物]SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用 - ユニックス[建築金物]

角型防音カバー。
ユニックス独自のアルミニウム吸音材「ポアル」を使用しています。
・防音性能:Φ75とΦ100はサッシ遮音性能T-1等級に相当します。
・低圧損タイプもご用意しています
・SSFWシリーズには圧力損失の低いタイプもご用意しています。

材質SUS304/吸音材:ポアル+ 繊維素材表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)メッシュ10メッシュ内容量1個
注意
※屋外より点検できる場所でご使用ください。
※ フェイス脱着のため上部に20mm 以上のスペースを確保してください。フェイスの取り外しは、ビスを外し、フェイスを両手で持ち上げて(フックから外し)、手前に引き出してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧損係数
直管相当長(m)
適合パイプ内径(Φmm)
相当隙間面積αA(cm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70726374SSFW100A10M(排気)4.11/(給気)4.1(排気)20.71004.1
20,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
70726399SSFW150A10M(排気)7.8/(給気)8.58(排気)58.91508.58
22,400
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする