SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用 FD付(72℃)

SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用  FD付(72℃) - ユニックスSUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用  FD付(72℃) - ユニックスSUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用  FD付(72℃) - ユニックスSUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用  FD付(72℃) - ユニックスSUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用  FD付(72℃) - ユニックスSUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用  FD付(72℃) - ユニックスSUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用  FD付(72℃) - ユニックスSUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用  FD付(72℃) - ユニックス

防火ダンパー付き角型防音カバー。
ユニックス独自のアルミニウム吸音材「ポアル」を使用しています。
・防音性能:Φ75とΦ100はサッシ遮音性能T-1等級に相当します。
・低圧損タイプもご用意しています
・SSFWシリーズには圧力損失の低いタイプもご用意しています。

材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t/吸音材:ポアル+ 繊維素材表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)温度(℃)72内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧損係数
直管相当長(m)
相当隙間面積αA(cm2)
適合パイプ内径(Φmm)
メッシュ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70726417SSFW100A3MDSP(排気)5.32/(給気)4.99(排気)26.835.71003メッシュ
22,800
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
70726426SSFW125A3MDSP(排気)5.14/(給気)4.98(排気)32.355.81253メッシュ
26,500
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
70726435SSFW150A3MDSP(排気)10.24/(給気)10.22(排気)77.356.11503メッシュ
26,500
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
70726444SSFW175A3MDSP(排気)5.02/(給気)5.83(排気)44.2101.21753メッシュ
31,400
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
70726453SSFW100A5MDSP(排気)5.32/(給気)4.99(排気)26.835.71005メッシュ
22,800
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
70726469SSFW125A5MDSP(排気)5.14/(給気)4.98(排気)32.355.81255メッシュ
26,500
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
70726478SSFW150A5MDSP(排気)10.24/(給気)10.22(排気)77.356.11505メッシュ
26,500
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
70726487SSFW175A5MDSP(排気)5.02/(給気)5.83(排気)44.2101.21755メッシュ
31,400
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
70726505SSFW125A10MDSP(排気)5.14/(給気)4.98(排気)32.355.812510メッシュ
22,400
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
70726523SSFW175A10MDSP(排気)5.02/(給気)5.83(排気)44.2101.217510メッシュ
26,600
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする