ユニックス[建築金物]
SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用
メッシュ付き給気専用防音フード。
・防音性能
Φ150はサッシ遮音性能T-1等級、Φ100はT-2等級に相当します。
表面処理
カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
材質
SUS304/吸音材:繊維素材
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ内径(Φmm)
メッシュ
圧損係数
相当隙間面積αA(cm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70726539
SSRW100A3M
100
3メッシュ
(給気)38.78
12.8
¥
7,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
16日以内出荷
返品不可
70726548
SSRW150A3M
150
3メッシュ
(給気)39.68
28.5
¥
10,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
16日以内出荷
返品不可
70726557
SSRW100A5M
100
5メッシュ
(給気)38.78
12.8
¥
7,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
16日以内出荷
返品不可
70726566
SSRW150A5M
150
5メッシュ
(給気)39.68
28.5
¥
10,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください