ユニックス[建築金物]
SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用
メッシュ付き給気専用防音フード。
・防音性能
Φ150はサッシ遮音性能T-1等級、Φ100はT-2等級に相当します。
材質
SUS304/吸音材:繊維素材
表面処理
カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
メッシュ
10メッシュ
圧損係数
(給気)39.68
適合パイプ内径(Φmm)
150
相当隙間面積αA(cm
2
)
28.5
内容量
1個
注意
※屋外より点検できる場所でご使用ください。
※ 局所換気(24 時間換気以外)の給気口に使用する場合は換気性能をご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70726584
SSRW150A10M
¥
10,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください